Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Asortyment do odsysania wiórów i płynów, średnica nominalna przyłącza: DN42

Nr art.: 078529 DN42

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica nominalna przyłącza Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nominalna przyłącza węża 42 mm
pasują do IVR-L40, IVR-L65
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078529 DN42
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Pasuje do:

Odkurzacze przemysłowe nr 078522.

W dostawie:

1 wąż poliuretanowy do zasysania (3 m) odporny na działanie olejów i przecięcie, 1 rura wygięta, 1 przedłużka, 1 dysza do podłóg, 1 dysza elastyczna, (1 redukcja z DN 50 na DN 40 nie jest częścią tego zestawu, musi być dokupiona osobno).

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka