{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Przekrój min., nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | 150 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | 150 mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkładka zaciskowa | |
| Możliwość użycia do | nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada | |
| Norma | DIN 46235 | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 078285 150 | |
| EAN / GTIN | 4002395278220 | |
| Numer producenta | 4932451751 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |