{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Durchmesser | 85 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Schnittart | cięcie równo z powierzchnią | |
| Maks. grubość materiału | 1 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty | |
| Liczba brzeszczotów | 5 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Bimetaliczny (BiM) | |
| Materiał do obróbki | Metale kolorowe; drewno; z tworzywa sztucznego; metal | |
| Chwyt do mocowania | SL | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 077839 85 | |
| EAN / GTIN | 4014586389547 | |
| Numer producenta | 63502174230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |