Brzeszczot segmentowy bimetalowy, ze stali szybkotnącej, ⌀ piły tarczowej: 100mm

Nr art.: 077827 100
Rabat
252,39 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ piły tarczowej (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Durchmesser 100 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Maks. grubość materiału 1 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot segmentowy
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Materiał do obróbki Metale kolorowe; drewno; z tworzywa sztucznego; metal; tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
Chwyt do mocowania SL
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077827 100
EAN / GTIN 4014586389608
Numer producenta 63502196210
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Pasuje do:

Wszystkie narzędzia wielofunkcyjne FEIN oraz wszystkie inne typowe narzędzia wielofunkcyjne dostępne na rynku.