Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

MultiMaster MM 700 Max Top akumulatorowa, Typ: 71292761

Nr art.: 077805 71292761

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów
18 V
Pojemność akumulatora
5 Ah
Oznaczenie producenta
MultiMaster MM 700 Max Top Akku; AFSC 18 QSL
Opakowanie
walizka
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Kąt wychylenia
4 stopni
Liczba drgań
19 500 min-1
Uchwyt narzędziowy
Starlock Max
Masa
1,8 kg
Rodzaj produktu
Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077805 71292761
Numer producenta 077805 71292761
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Wiodące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji, z uchwytem narzędziowym Starlock (poprawione przenoszenie siły zapewnia wydajność wyższą o maks. 35%).
  • Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).
  • Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalne dostosowanie do rodzaju pracy.
  • Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni oraz stosowanie łożysk kulkowych i igiełkowych.
  • Optymalny komfort pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji z wkładkami Softgrip oraz niewielkiej masie.

Optymalne narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające najszybszy postęp prac podczas rozbudowy i remontów z brzeszczotem bimetalowym do drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Uchwyt narzędziowy StarlockMax zapewnia dostęp do ok. 180 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory do interfejsu MultiVolt zob. nr 073832.