{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 100 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Seria | GRIT | |
| Oznaczenie producenta | GKS 75 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Długość taśmy szlifierskiej | 2 000 mm | |
| Szerokość taśmy szlifierskiej | 75 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa | |
| Długość całkowita | 1 060 mm | |
| Szerokość łącznie | 435 mm | |
| Wysokość całkowita | 1 020 mm | |
| Masa całkowita | 45 kg |
| Numer artykułu | 077608 790502002 | |
| EAN / GTIN | 4014586888262 | |
| Numer producenta | 79050200232 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |