Wiertło rurowe z węglików spiekanych do KBH25 – 2U, ⌀ otworu: 18mm

Nr art.: 075132 18
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ otworu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Min. średnica skrawania Dc min. 18 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Możliwość konfiguracji nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość cięcia L2 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 075132 18
EAN / GTIN 4014586331072
Numer producenta 63130018010
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Pasuje do:

Ręczne wiertarki do wierceń rdzeniowych nr 075130.