• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Ładowarki akumulatorów GAL18160C

Nr art.: 073866 GAL18160C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GAL 18 V–160C
napięcie znamionowe 14,4 V - 18 V
Maksymalna liczba stanowisk ładowania 1
Rodzaj produktu Ładowarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073866 GAL18160C
EAN / GTIN 3165140968010
Numer producenta 1600A019S5

Opis

Wykonanie:

Ładowarka szybkiego działania litowo-jonowa, wytwarzająca prąd ładowania 16 A do ładowania akumulatorów 14,4 V i 18 V. Personalizacja, informacja i serwis dzięki modułowi Connectivity i połączeniu ze smartfonem. Czas ładowania 80/100%: 32/51 min
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka