{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 3 Ah | |
| Oznaczenie producenta | NiMH System 3000 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Z ładowarką | nie | |
| Rodzaj produktu | Akumulator | |
| Możliwość użycia do | 18V Milwaukee | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 073812 MA12 | |
| EAN / GTIN | 4002395360307 | |
| Numer producenta | 4932399311 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |