Elektryczne wkrętarki, typ: S8020

Nr art.: 070236 S8020
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
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta S8020
Zakres momentów obrotowych 3 cNm - 20 cNm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 700 - 1 000
wymiary uchwytu narzędziowego 1/4 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego 6-kątne
kształt uchwytu narzędziowego E
konstrukcja pręt
masa 0,46 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 67 dB(A)
Rodzaj produktu Wkrętarki proste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070236 S8020
EAN / GTIN 7322590055431
Numer producenta 4221000273
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

oferta wkrętarek elektrycznych PRO z serii S8 obejmuje szereg różnych modeli charakteryzujących się wysokimi prędkościami obrotowymi i precyzją. Wkrętarki S8 o ergonomicznym kształcie posiadają rozwiązanie Plug-and-Play umożliwiające wykonywanie prac montażowych i połączeń śrubowych szeregowych wymagających niskich momentów obrotowych. Seria S8 powstała z myślą o poprawie jakości i efektywności.
  • Ze sprzęgłem wyłączającym.
  • Regulowany moment obrotowy.
  • Łatwa obsługa.
  • Z szybkowymiennym uchwytem do grotów E 6,3.

Wskazówka:

Pasujący adapter zasilający można znaleźć tutaj: nr 070235 wielk. ADAPTER. Pasujące ostrza, patrz nr 674205 i następne.