• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe GSB1821

Nr art.: 070105 GSB1821
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GSB 18V-21
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika 4-biegunowy silnik DC
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 21 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 55 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 480 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 800 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 35 mm
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN 2,5 m/s2
masa 1,5 kg
typowe zastosowanie średni
nadaje się do materiału Mur; Beton; kamień; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070105 GSB1821
EAN / GTIN 3165140979436
Numer producenta 06019H1107

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.
  • Elektroniczne zabezpieczenie ogniw (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.
  • Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.
  • Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).
  • Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
  • Szybkomocujący uchwyt wiertarski.

Solidna wkrętarka akumulatorowa z silnikiem o dużej mocy.
Z hamulcem silnika.

Zaleta:

Electronic Motor Protection.

W dostawie:

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 3,0 Ah, ładowarka oraz L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne