Angle Grinder GWS 1400

Nr art.: 0601824800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 1 400 W
Seria GWS 1400 Professional
Oznaczenie producenta GWS 1400
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 820 W
Cechy szczególne Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu
Wibracje wg EN maks. 8,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 298 mm
Wysokość całkowita 102 mm
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601824800
EAN / GTIN 3165140394475
Numer producenta 0601824800
Numer L L00620 9
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Angle Grinder GWS 1400
  • The GWS 1400 Professional corded angle grinder offers tough grinding performance with versatility for regular use in the 1,400 W category
  • Its constant electronics maintains a consistent speed during operation even under load
  • An optimised motor cooling makes this small angle grinder capable of managing high overloads
  • Its soft start feature provides increased user protection during the start-up phase of the grinder
  • This tool is intended for cutting and grinding metal
  • tiles
  • and bricks
  • It is compatible with dust attachments GDE 125 EA-T Professional and GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • The GWS 1400 Professional also features direct motor cooling
  • protection guard
  • and restart protection

Cecha szcz.:

  • Power output: 820 W
  • Weight: 2.2 kg
  • Rubber grinding disc, Ø: 125 mm
  • No-load speed: 11000 min-1
  • Nominal input power: 1400 W
  • Disc Ø: 125 mm
  • Grinding spindle thread: M14
  • Vibration emission value ah [surface grinding (roughing)]: 8. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [grinding with abrasive sheet]: 3.0 m/s²
  • Cup brush, Ø: 70 mm
  • Incertainty K [surface grinding (roughing)]: 1.5 m/s²
  • Incertainty K [grinding with abrasive sheet]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (height): 102 mm
  • Tool dimensions (length): 298 mm

W dostawie:

  • Recording flange
  • Protective cover
  • Clamping nut
  • Two-hole spanner