{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Seria | GGS 18V-23 PLC | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC; GGS 18V-23 PLC | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 23 500 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Złącze | Bluetooth® | |
| Moc przekazywana | 1 000 W | |
| Cechy szczególne | Drop Control; Hamulec wybiegu; Mały obwód uchwytu; ochrona przed odrzutem | |
| Wibracje wg EN maks. | 5,6 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| Masa całkowita | 1,4 kg |
| Numer artykułu | 0601229200 | |
| EAN / GTIN | 3165140962896 | |
| Numer producenta | 0601229200 | |
| Numer L | L00590 1168 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |