3/4″ Screwdriver bit XZN® M16 L.80mm

Nr art.: 05060016
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) 34,7 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 80 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05060016
EAN / GTIN 4018754138876
Numer producenta 05060016
Numer L L60010 2505
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for XZN® internal multi-tooth screws
  • 3/4″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • d: 34.7 mm
  • Size: M16
  • L1: 80 mm
  • L2: 25 mm
  • Length mm (L): 80 mm
  • Drive square inside (inch): 3/4″
  • Weight: 302g