1/2″ Socket spanner SW 25/32″ L.80mm

Nr art.: 03421041
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia wersja czerniona
Długość całkowita 80 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03421041
EAN / GTIN 4018754181414
Numer producenta 03421041
Numer L L60010 4073
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • long
  • deeply drilled out
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • 1/2″ square drive
  • HPQ® high performance steel, black oxidised
  • for the brakes on the A320/A321