Wkładka SW do klucza nasadowego 1/2″, rozmiar 5/8″, długość 83 mm

Nr art.: 03420036
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 83 mm
Norma ASME B107.100
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 5/8 cal
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem 23,7 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03420036
EAN / GTIN 4018754008049
Numer producenta 03420036
Numer L L60010 214
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wersja długa
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/2″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Cecha szcz.:

  • d1: 22,4 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 15 mm
  • Długość w mm (L): 83 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,6 mm
  • Masa: 135 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 5/8 cala