Wkładka SW do klucza nasadowego 1/2″, rozmiar 1 3/8″, długość 50 mm

Nr art.: 03410060
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 1 3/8 cal
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma ASME B107.100
Długość całkowita L 50 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03410060
EAN / GTIN 4018754127078
Numer producenta 03410060
Numer L L60010 1980
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/2″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (wartości kontrolne)

Cecha szcz.:

  • d1: 46 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 33,7 mm
  • Długość w mm (L): 50 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • t1: 23 mm
  • t2: 29,2 mm
  • Masa: 232 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1 3/8 cala