Nasadka wkrętakowa 1/2″ XZN M14, długość 140 mm

Nr art.: 03261414
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 03261414
EAN / GTIN 4018754132232
Numer producenta 03261414
Numer L L60010 869
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wersja bardzo długa
  • do śrub wieloząbowych do zastosowań wewnętrznych XZN®
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/2″
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • DIN 2324

Cecha szcz.:

  • d: 23,7 mm
  • Wielk.: M14
  • L1: 140 mm
  • L2: 100 mm
  • Długość w mm (L): 140 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • Masa: 225 g