1/2″ Socket spanner SW 20.8-13/16mm/″ L.83mm

Nr art.: 03240208
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 20,8 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 83 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03240208
EAN / GTIN 4018754007196
Numer producenta 03240208
Numer L L60010 4229
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • long version
  • Hexagon with AS-Drive profile
  • 1/2″ square drive
  • HPQ® high performance steel, chrome-plated
  • Size 20.8 mm - 13/16″: with rubber insert for spark plugs
  • DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709

Cecha szcz.:

  • d1: 27.7 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: 20 mm
  • Length mm (L): 83 mm
  • Drive profile: Hexagon AS-drive
  • Drive square inside (inch): 1/2 inch
  • t1: 22 mm
  • t2: 66.2 mm
  • Weight: 196g
  • Width across flats [mm and inches]: 20.8-13/16