• Artykuły serwisowe nie mogą być zamawiane oddzielnie, ale muszą być dodane do pasującego artykułu.

Kalibracja Sprawdzian szczękowy graniczny, maks. wymiar nominalny: 200mm

Nr art.: 028700 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Czas realizacji ok. 3-4 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. wymiar nominalny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akredytowane nie
Kalibracja dla Sprawdzianów szczękowych granicznych
Maks. wymiar nominalny 200 mm
Rodzaj produktu Kalibracja

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 028700 200
EAN / GTIN 2050002057401

Opis

Wykonanie:

Informacje ogólne:
Kalibracja jest istotnym elementem zapewniania jakości. Jako Twój partner w zakresie kalibracji narzędzi pomiarowych i kontrolnych dbamy o pełną realizację zamówienia, w tym bezpieczny transport. W ten sposób gwarantujemy kalibrację zgodną z normami, z zachowaniem wszystkich odpowiednich przepisów i standardów Twojej firmy.

Kalibracja fabryczna (ISO):
Kalibracja fabryczna jest opłacalną alternatywą dla kalibracji akredytowanej (np. DAkkS). Umożliwia odniesienie do norm fabrycznych (nie do norm krajowych, jak w certyfikacji akredytowanej) i w wielu obszarach spełnia niezbędne standardy. Laboratoria naszego partnera kalibracyjnego zawsze pracują zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025, która zapewnia identyfikowalność kalibracji i próbek na najwyższym poziomie.

Zalecenie:

Dzięki fachowej obsłudze i regularnej rekalibracji można wydłużyć trwałość swoich przyrządów kontrolnych i ochronić je przed uszkodzeniami i zbyt dużym zużyciem. Ważne w tym kontekście: Kompleksowe szkolenia pracownicze dotyczące obsługi przyrządów pomiarowych i kontrolnych.

Wskazówka:

Usługę kalibracyjną można zamawiać tylko w połączeniu z odpowiednim artykułem. Informacje o tym, jaka usługa kalibracyjna jest możliwa w poszczególnych przypadkach, można znaleźć na przyrządach pomiarowych nadających się do kalibracji.

Dostęp do certyfikatów kalibracji
Certyfikaty kalibracji są dostępne bezpłatnie w każdej chwili w systemie Connected Metrology Free (CMY). Wystarczy zalogować się numerem klienta, który został użyty do zamówienia przyrządów pomiarowych wraz z kalibracją. Następnie można wygodnie przeglądać i pobierać swoje certyfikaty online.