3/8″ CROW-FOOT spanner SW 1 3/4″ L.68mm

Nr art.: 02500068
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 1 3/4 cal
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 68 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02500068
EAN / GTIN 4018754004812
Numer producenta 02500068
Numer L L60010 3808
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • a: 8 mm
  • Length mm (L): 68 mm
  • S: 40.4 mm
  • Drive square inside (inch): 3/8 inch
  • Weight: 161g
  • Width across flats [inch]: 1 3/4 ″
  • Width mm (b): 76 mm