Klucz pierścieniowy CROW SW 3/8″, rozmiar 1″, długość 49,3 mm

Nr art.: 02490048
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z 12-kątem
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 49,3 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 1 cal
Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem Z funkcją przytrzymywania śruby
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02490048
EAN / GTIN 4018754004607
Numer producenta 02490048
Numer L L60010 6021
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • 3/8″ do silnika lotniczego Volvo, typ „JAS”

Cecha szcz.:

  • a: 20 mm
  • Długość w mm (L): 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • W: 19 mm
  • Masa: 71 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1″
  • Szerokość w mm (b): 37,7 mm