Wkładka SW do klucza nasadowego 3/8″, rozmiar 11/32″, długość 54 mm

Nr art.: 02420022
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 54 mm
Norma ASME B107.100
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem 16,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02420022
EAN / GTIN 4018754286232
Numer producenta 02420022
Numer L L60010 6280
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wersja długa
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 3/8″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Cecha szcz.:

  • d1: 12,5 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,1 mm
  • Długość w mm (L): 54 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • t1: 9 mm
  • t2: 42,5 mm
  • Masa: 186 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 11/32 cala