Wkładka SW do klucza nasadowego 3/8″, rozmiar 13/16″, długość 34 mm

Nr art.: 02410042
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma ASME B107.100
Długość całkowita L 34 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02410042
EAN / GTIN 4018754004294
Numer producenta 02410042
Numer L L60010 800
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 3/8″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (wartości kontrolne)

Cecha szcz.:

  • d1: 27,2 mm
  • d2: 20,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • Długość w mm (L): 34 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • t1: 16,5 mm
  • t2: 20,5 mm
  • Masa: 52 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 13/16 cala