Wkładka SW do klucza nasadowego 3/8″, rozmiar 19/32″, długość 31 mm

Nr art.: 02410035
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 31 mm
Norma ASME B107.100
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02410035
EAN / GTIN 4018754126972
Numer producenta 02410035
Numer L L60010 1643
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 3/8″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (wartości kontrolne)

Cecha szcz.:

  • d1: 20,6 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 14 mm
  • Długość w mm (L): 31 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • t1: 13 mm
  • t2: 19,2 mm
  • Masa: 36 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 19/32 cala