• Artykuły serwisowe nie mogą być zamawiane oddzielnie, ale muszą być dodane do pasującego artykułu.

Kalibracja akredytowana (np. DAkkS) Wysokościomierz cyfrowy, maks. zakres pomiarowy: 400mm

Nr art.: 024010 400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Czas realizacji ok. 3-4 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. zakres pomiarowy 400 mm
Akredytowane tak
Kalibracja dla Wysokościomierz
Rodzaj produktu Kalibracja

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 024010 400
EAN / GTIN 2050002056350

Opis

Wykonanie:

Informacje ogólne:
Kalibracja jest istotnym elementem zapewniania jakości. Jako Twój partner w zakresie kalibracji narzędzi pomiarowych i kontrolnych dbamy o pełną realizację zamówienia, w tym bezpieczny transport. W ten sposób gwarantujemy kalibrację zgodną z normami, z zachowaniem wszystkich odpowiednich przepisów i standardów Twojej firmy.

Kalibracja akredytowana:
Dzięki wzorcom odniesienia akredytowane laboratoria kalibracyjne są bezpośrednio połączone z wzorcami krajowymi. DAkkS (niemiecka jednostka akredytacyjna) i inne europejskie jednostki akredytacyjne jako niezależne instytucje oceniają, potwierdzają i nadzorują kompetencje zawodowe tych podmiotów. Dzięki regularnym kontrolom procesów oraz właściwemu z punktu widzenia metrologii przebiegowi kalibracji można polegać na wynikach pomiarów. Oprócz niemieckich akredytowanych laboratoriów kalibracyjnych współpracujemy między innymi z belgijskimi akredytowanymi laboratoriami kalibracyjnymi, dzięki czemu wydajemy również certyfikat belgijskiej jednostki akredytacyjnej (certyfikat BELAC). Dzięki umowom wielostronnym ILAC i EA, jak również jednostek akredytacyjnych krajów, świadectwa kalibracji DAkkS oraz świadectwa kalibracji BELAC są ważne i uznawane międzynarodowo oraz gwarantują pomyślny wynik audytu. Eliminuje to kosztowne, wielokrotne akredytacje.

Zaleta:

  • Maksymalna niezawodność i najwyższy standard w ramach norm krajowych.
  • Uznawane międzynarodowo.
  • Pod nadzorem państwa.
  • Gwarancja bezpośredniego odniesienia do normy krajowej.
  • Spełnienie obowiązku wszystkich przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej i ich poddostawców zgodnie z normą IATF 16949:2016.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zalecenie:

Dzięki fachowej obsłudze i regularnej rekalibracji można wydłużyć trwałość swoich przyrządów kontrolnych i ochronić je przed uszkodzeniami i zbyt dużym zużyciem. Ważne w tym kontekście: Kompleksowe szkolenia pracownicze dotyczące obsługi przyrządów pomiarowych i kontrolnych.

Wskazówka:

Ze względu na bardzo delikatny charakter produktu rekalibrację można przeprowadzić wyłącznie pod warunkiem, że jest on bardzo dobrze zapakowany. Zalecamy wysyłkę w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niewystarczającego opakowania nie można przeprowadzić rekalibracji. Jeśli potrzebne jest opakowanie wysokiej jakości, można je zamówić razem z częściami zamiennymi do produktu.
Serwis kalibracyjny można zamawiać tylko w połączeniu z odpowiednim artykułem. Informacje o tym, jaki serwis kalibracyjny jest możliwy w poszczególnych przypadkach, można znaleźć na przyrządach pomiarowych nadających się do kalibracji.