• Artykuły serwisowe nie mogą być zamawiane oddzielnie, ale muszą być dodane do pasującego artykułu.

Kalibracja Przyrządy do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych, z czujnikiem zegarowym, maks. zakres pomiarowy: 800mm

Nr art.: 023230 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Czas realizacji ok. 2-3 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. zakres pomiarowy
800 mm
Akredytowane
nie
Kalibracja dla
Średnicówka do pomiarów wewnętrznych
Rodzaj produktu
Kalibracja

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 023230 800
EAN / GTIN 2050002118201

Opis

Wykonanie:

Informacje ogólne:
Kalibracja jest istotnym elementem zapewniania jakości. Jako Twój partner w zakresie kalibracji narzędzi pomiarowych i kontrolnych dbamy o pełną realizację zamówienia, w tym bezpieczny transport. W ten sposób gwarantujemy kalibrację zgodną z normami, z zachowaniem wszystkich odpowiednich przepisów i standardów Twojej firmy.

Kalibracja fabryczna (ISO):
Kalibracja fabryczna jest opłacalną alternatywą dla kalibracji akredytowanej (np. DAkkS). Umożliwia odniesienie do norm fabrycznych (nie do norm krajowych, jak w certyfikacji akredytowanej) i w wielu obszarach spełnia niezbędne standardy. Laboratoria naszego partnera kalibracyjnego zawsze pracują zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025, która zapewnia identyfikowalność kalibracji i próbek na najwyższym poziomie.

Zalecenie:

Dzięki fachowej obsłudze i regularnej rekalibracji można wydłużyć trwałość swoich przyrządów kontrolnych i ochronić je przed uszkodzeniami i zbyt dużym zużyciem. Ważne w tym kontekście: Kompleksowe szkolenia pracownicze dotyczące obsługi przyrządów pomiarowych i kontrolnych.

Wskazówka:

Serwis kalibracyjny można zamawiać tylko w połączeniu z odpowiednim artykułem. Informacje o tym, jaki serwis kalibracyjny jest możliwy w poszczególnych przypadkach, można znaleźć na przyrządach pomiarowych nadających się do kalibracji.