3/8″ CROW-FOOT spanner SW 41mm L.63mm

Nr art.: 02200041
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 41 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 63 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02200041
EAN / GTIN 4018754141128
Numer producenta 02200041
Numer L L60010 1882
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • a: 8 mm
  • Length mm (L): 63 mm
  • S: 37.2 mm
  • Drive square inside (inch): 3/8 inch
  • Weight: 130g
  • Width across flats [mm]: 41 mm
  • Width mm (b): 70 mm