Wkładka do klucza nasadowego z przegubem 1/4″, długość 32 mm

Nr art.: 01542016
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
Numer artykułu 01542016
EAN / GTIN 4018754170876
Numer producenta 01542016
Numer L L60010 3774
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub z napędem splajnowym do zastosowań zewnętrznych
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/4″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 32 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Napęd splajnowy
  • Wymiary profilu wyjściowego: 8
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/4 cala
  • Masa: 16 g