1/4″ Socket spanner SW 9/32″ L.23mm

Nr art.: 01410018
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma ASME B107.100
Długość całkowita 23 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01410018
EAN / GTIN 4018754001255
Numer producenta 01410018
Numer L L60010 5719
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Hexagon with AS-Drive profile
  • 1/4″ square drive
  • HPQ® high performance steel, chrome-plated
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Cecha szcz.:

  • d1: 10.7 mm
  • d2: 10.7 mm
  • d3: 6.6 mm
  • Length mm (L): 23 mm
  • Drive profile: Hexagon AS-drive
  • Drive square inside (inch): 1/4″
  • t1: 6.5 mm
  • t2: 13.2 mm
  • Weight: 10g
  • Width across flats [inch]: 9/32 ″