1/4″ Screwdriver bit L.28mm

Nr art.: 01351010
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01351010
EAN / GTIN 4018754150373
Numer producenta 01351010
Numer L L60010 2668
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For internal TORX® screws
  • with hole in the drive tip (TORX® Tamper Resistant)
  • 1/4″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • d: 11.6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Length mm (L): 28 mm
  • Drive profile: TORX®
  • Size of output profile: T10
  • Drive square inside (inch): 1/4″
  • Weight: 10g