{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub Phillips (PH) | 11,6 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 5265 | |
| Długość całkowita | 28 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) |
| Numer artykułu | 01290002 | |
| EAN / GTIN | 4018754001057 | |
| Numer producenta | 01290002 | |
| Numer L | L60010 73 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |