Klucz pierścieniowy 1/4″ MJ14, średnica zewnętrzna rury DN 6 mm, czworokąt wewnętrzny 1/4″, długość 36,5 mm

Nr art.: 01211014
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3129
Długość całkowita L 36,5 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01211014
EAN / GTIN 4018754179701
Numer producenta 01211014
Numer L L60010 5987
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do złączy rurowe z prostym, cylindrycznym uzębieniem ewolwentowym
  • EN 4108
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana

Cecha szcz.:

  • Drive square inside (inch): 1/4 ″
  • Length mm (L): 36.5
  • Width mm (b): 27
  • a: 8
  • Alloy: Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • Nut thread: MJ14
  • External pipe diameter (mm): DN06
  • S: 19.5
  • W: 8.5
  • Manual/mechanical operation: for manual operation
  • Weight (g): 29
  • Weight kg: 0.03