1/4″ CROW-FOOT spanner SW 10mm L.25,5mm

Nr art.: 01200010
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 25,5 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01200010
EAN / GTIN 4018754149131
Numer producenta 01200010
Numer L L60010 2310
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • a: 6.3 mm
  • Length mm (L): 25.5 mm
  • S: 14.6 mm
  • Drive square inside (inch): 1/4″
  • Weight: 20g
  • Width across flats [mm]: 10 mm
  • Width mm (b): 19.8 mm