• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

1/4″ CROW-FOOT spanner SW 8mm L.25,5mm

Nr art.: 01200008
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01200008
EAN / GTIN 4018754149117
Numer producenta 01200008
Numer L L60010 2451
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • a: 6.3 mm
  • Length mm (L): 25.5 mm
  • S: 14.6 mm
  • Drive square inside (inch): 1/4″
  • Weight: 19g
  • Width across flats [mm]: 8 mm
  • Width mm (b): 19.8 mm