1/4″ CROW-FOOT spanner SW 11mm L.28mm

Nr art.: 01190011
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 11 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 28 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01190011
EAN / GTIN 4018754149100
Numer producenta 01190011
Numer L L60010 2306
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • a: 13.5 mm
  • Length mm (L): 28 mm
  • S: 14 mm
  • Drive square inside (inch): 1/4″
  • W: 8.6 mm
  • Weight: 17g
  • Width across flats [mm]: 11 mm
  • Width mm (b): 18.2 mm