Wkładka SW do klucza nasadowego 1/4″, rozmiar 7/32″, długość 22,2 mm

Nr art.: 01011007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01011007
EAN / GTIN 4018754109098
Numer producenta 01011007
Numer L L60010 1
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub z napędem splajnowym do zastosowań zewnętrznych
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/4″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Cecha szcz.:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Długość w mm (L): 22,2 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Napęd splajnowy
  • Wymiary profilu wyjściowego: 7
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/4 cala
  • t1: 6 mm
  • t2: 14,2 mm
  • Masa: 7 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 7/32 cala