{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 1 | |
Kąt linii śrubowej | 23 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA mit h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 27 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w polimetakrylanie metylu (PMMA) | 0,03 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 209305 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859488 | |
Numer producenta | 209305 8 |