Zrównoważona produkcja z Hoffmann Group Perschmann

Oszczędzając zasoby podczas planowania i produkcji oszczędzisz energię i koszty oraz przyczynisz się do zrównoważonego rozwoju Twojej firmy.

Jak oszczędzać energię długoterminowo?

Obecna sytuacja globalna stawia wyzwania przed przedsiębiorstwami przemysłowymi i małymi firmami: ceny energii rosną i pogłębiają się problemy z dostawami. Co więcej, na świecie brakuje surowców. Oznacza to nie tylko długi czas oczekiwania, ale także znacznie wyższe koszty operacyjne. Rośnie potrzeba oszczędzania zasobów i zużywania mniejszej ilości energii. Jednak przy napiętym harmonogramie działań zmiany nie zawsze są łatwe do wdrożenia. Zespół Hoffmann Group Perschmann pragnie pomóc Ci zidentyfikować i wdrożyć proste oszczędności, które są odpowiednie dla Twojej firmy. Nasze podejście jest trojakie: zwiększanie wydajności istniejących procesów, efektywniejsze wykorzystywanie zasobów i utrzymywanie ich na dłużej.

Na tej stronie przedstawimy przegląd najważniejszych kwestii do rozważenia w związku z ochroną zasobów, a także informacje na temat zrównoważonych rozwiązań produktowych, zmniejszających zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne/materiały operacyjne oraz naszych usług mających na celu oszczędzanie zasobów, takich jak usługa ostrzenia narzędzi. Informacje będą na bieżąco aktualizowane o dalsze szczegóły dotyczące ochrony zasobów, dlatego warto tu regularnie zaglądać.

Co oszczędność zasobów ma wspólnego ze zrównoważonym rozwojem?

W ostatnich latach zarządzanie zrównoważonym rozwojem rozwinęło się silnie w krajach uprzemysłowionych. Przemysł narzędziowy, podobnie jak wiele innych sektorów przemysłu, znajduje się wciąż na początku tego procesu. Jednak wraz z kryzysem energetycznym zrównoważone środki szybko zyskały na znaczeniu również w sektorze przemysłowym – ponieważ nie chodzi tylko o bycie przyjaznym dla środowiska, ale ma to również sens finansowy dla firm.

Zapewnienie oszczędności zasobów podczas pracy z surowcami i materiałami produkcyjnymi pomaga zmniejszyć zużycie energii i obniżyć koszty. Poza tym, robisz wtedy coś dobrego dla środowiska – to efekt synergii, w który zdecydowanie warto zainwestować.

Garant GreenPlus

GARANT GreenPlus

Czyszczenie i klejenie przyjazne dla środowiska? Z GARANT GreenPlus jak najbardziej jest to możliwe! To linia produktów chemiczno-technicznych do czyszczenia części przemysłowych i klejów anaerobowych (do wzmacniania uszczelnień, a także do łączenia elementów metalowych), która powstała z myślą o ochronie ludzi i przyrody.

Produkty GARANT GreenPlus są ekologicznie bezpieczne i nie wymagają oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP. Stanowią niezawodną alternatywę dla dotychczas stosowanych substancji niebezpiecznych.

Poznaj asortyment >

Jak firmy mogą zareagować na rosnące ceny energii?

Według ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) prawie dwie trzecie przedsiębiorstw przemysłowych postrzega wysokie koszty energii elektrycznej i ceny gazu jako zagrożenie dla konkurencyjności Niemiec jako miejsca prowadzenia działalności. Dzieje się tak dlatego, że wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie w wystarczającym stopniu przenieść podwyżek cen na swoich klientów w ramach bezpośredniej lub pośredniej konkurencji międzynarodowej.
Dla wielu przedsiębiorstw przemysłowych dodatkowym czynnikiem są roczne szczyty obciążenia, które powstają, gdy zużycie energii w przedsiębiorstwie ulega silnym wahaniom. Obciążają one sieć elektroenergetyczną, co przekłada się na wysokie ceny dostaw.

Oszczędzanie zasobów oznacza także oszczędzanie energii. Przedsiębiorstwa powinny zatem mieć na uwadze zarówno efektywność energetyczną, jak i istniejące koszty energii elektrycznej.

Powiązane strony

Skompresowane powietrze

Sprężone powietrze jest niezbędne w większości procesów przemysłowych. Tutaj dowiesz się, gdzie tkwi potencjał oszczędności energii i jak można obniżyć koszty poprzez efektywne wykorzystanie sprężonego powietrza.

Teaser Saving on coolant lubricants

Ogranicz stosowanie środków chłodząco-smarujących

Rozważasz przejście na obróbkę z minimalnym smarowaniem (MQL) do obróbki? Udowodnione korzyści obejmują do 30% krótszy czas procesu i obniżone koszty środków chłodząco-smarujących. Odwiedź naszą stronę, aby uzyskać więcej informacji na temat opłacalności i czynników, które należy wziąć pod uwagę.

Energy-saving potential in the manufacturing process

Oszczędzaj energię dzięki optymalizacji produkcji

Zoptymalizuj proces produkcyjny, aby uzyskać oszczędności. Wyłączenie maszyn lub zmniejszenie parametrów może nie być rozwiązaniem idealnym. Nasz przewodnik wyjaśnia więcej. Informacje opierają się na eksperymentach przeprowadzonych przez Uniwerytet WZL Aachen GmbH i RWTH Aachen. Dowiedz się o parametrach wpływających na zużycie energii i pobierz badanie na naszej stronie tematycznej (dostępne w j. niemieckim).

Popraw planowanie zasobów

W obliczu rosnących cen energii i surowców oraz ogólnego wzrostu kosztów eksploatacji rekomendujemy inwestowanie w trwałość i jakość. Tutaj dowiesz się, jak ulepszyć planowanie zasobów i efektywnie wykorzystywać materiały.