Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
  • Menu

PB SWISS TOOLS - PRACUJ Z NAJLEPSZYMI

Windturbine-232.jpg

PB Swiss Tools projektuje i wytwarza narzędzia o bezkompromisowej, szwajcarskiej jakości: precyzyjne, wytrzymałe i niezawodne. Wyjątkowość tych narzędzi i przyrządów doceni każdy profesjonalista. Najnowsze technologie, doświadczeni specjaliści oraz wysoki stopień automatyzacji pozwala nam stworzyć dla międzynarodowych klientów ofertę produktów, wyróżniajacych się najlepszym stosunkiem ceny do jakości.

Produkty w codziennym użyciu

Szwajcarska jakość i gwarancja

Swiss-Tools-Qualitaet.jpg

PB Swiss Tools jest jedynym producentem narzędzi ręcznych, który oznacza swoje produkty numerem seryjnym. Numer ten pozwala prześledzić wszystkie etapy produkcji, od surowca do gotowego narzędzia. Wszystkie narzędzia produkujemy we własnych zakładach w Emmental w Szwajcarii i dzięki temu nasi eksperci mogą poddawać je ciągłej rygorystycznej kontroli jakości na każdym etapie produkcji. Wiedza fachowa w połączeniu z nowocześnie wyposażonym laboratorium gwarantuje wyjątkową jakość produktów oraz ich ciągłe doskonalenie.
To nasz znak najwyższej jakości – długowieczności.

Select materials

werkzeug-materialien-800x520.jpg

Narzędzia PB Swiss Tools są wytwarzane ze specjalnego stopu na bazie stali sprężynowej. Ta odporna na zużycie stal specjalna wyróżnia się szczególnie wysoką twardością (58 – 60 HRC) oraz wyjątkową odpornością na obciążenia dynamiczne i sprężystością. Ta stal, udoskonalana przez dziesięciolecia we współpracy z hutą, wytwarzana jest wg specjalnej zarezerwowanej dla nas technoligii.

Przezroczyste rękojeści Classic oraz rękojeści Multicraft są produkowane z octanomaślanu celulozy (CAB). Ten modyfikowany surowiec naturalny wytwarzany jest na bazie surowca odnawialnego jakim jest drewno miękkie.

Rękojeści SwissGrip i ElectroTool wytwarzane są z dwóch komponentów. Twardy rdzeń wykonany jest ze specjalnie modyfikowanego, wyjątkowo odpornego na uderzenia polipropylenu. Miękka powłoka zewnętrzna wykonana jest z wysokogatunkowego materiału Santoprene®.

To miękkie, przyjazne dla skóry tworzywo sztuczne zapewnia komfortowy chwyt, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych i pozwala na długotrwałą pracę bez uczucia zmęczenia.

Narzędzia w kolorach tęczy

PBSwissTools-ColorCode-800x520.jpg

Właściwe narzędzie w zasięgu wzroku

Kolory pozwalają na rozróżnienie różnych przedmiotów o podobnym wyglądzie. Korzystając z tej wiedzy PB Swiss Tools oferuje narzędzia, których rozmiar i funkcja jest oznaczona kolorystycznie. Jako pierwszy producent narzędzi ręcznych PB Swiss Tools wprowadził na rynek w roku 2000 zestaw kluczy sześciokątnych z kodem kolorystycznym Rainbow. Rosnąca liczba naśladowców potwierdza korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia kolorystycznego narzędzi.
 
Niezależnie od tego, czy oznaczenie kolorystyczne ma na celu rozróżnienie rozmiaru bądź typu narzędzia, oba systemy gwarantują możliwie szybkie odszukanie właściwego narzędzia. Ta funkcjonalność z pewnością znajdzie uznanie wśród użytkowników.