Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przejezdny stół warsztatowy, z 3 szufladami i drzwiami, dł. blatu: 1100mm

Nr art.: 934630 1100
1100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wysokość stołu warsztatowego: 930
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 100
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 800
  • grubość płyty: 30
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 90

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
wysokość stołu warsztatowego 930 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 100 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 800 kg
grubość płyty 30 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 90 %
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa GS TÜV Süd
Seria Stół warsztatowy KOMPAKT-H
wysokość 930 mm
długość blatu 1 100 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 30 mm
szerokość podstawy 1 030 mm
głębokość podstawy 630 mm
szerokość użytkowa szuflad 490 mm
głębokość użytkowa szuflad 520 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ kółek stałych 160 mm
⌀ kółka skrętnego 160 mm
materiał kółka Guma pełna
Liczba szuflad 3
liczba półek o regulowanej wysokości 1
liczba drzwi 1
materiał blatu Bukowy multipleks
Powierzchnia płyty roboczej Lakier bezbarwny
ComfortClose nie
zderzak nie
uchwytem. nie
opuszczane nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
masa 112 kg
Rodzaj produktu Mobilny stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 934630 1100
Numer producenta 934630 1100

Opis

Wykonanie:

Prawa strona z 3 szufladami. Wysokości czół: 1 szuflada 180 mm 1×200 mm 1×240 mm, z centralnym zamykaniem.
Z lewej strony z przekładanym dnem, drzwi z blachy stalowej, zamykane.
  • blat o grubości 30 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokryty lakierem bezbarwnym odpornym na działanie promieni UV
  • korpus-obudowa z blachy stalowej, zamykana centralnie zamkiem patentowym
  • szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami i paskami do opisu − wysuwane do 90%
  • zamki patentowe z 2 kluczami, wszystkie zamki stołu warsztatowego zamykane tym samym kluczem

Przejezdny stół warsztatowy z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi (160 mm), bieżnia z pełnej gumy. Szuflady blokowane są automatycznie, co zapobiega ich samoczynnemu otwarciu podczas transportu. Opony gumowe pełne ⌀ 160 mm, niepozostawiające śladów, szare. Z hamulcem blokującym.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 180; 200; 240 mm
wysokość drzwiczek (z lewej strony): 620 mm
liczba półek o regulowanej wysokości (po lewej stronie): 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, szuflady - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka