Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stanowisko biurowe kompletne, Drzwi zawiasowe z klapą drukarki, 3 szuflady, 2×36×36 E, Typ: DE

Nr art.: 951700 DE
DE

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Prowadnica wysuwana szuflad: blokada wysuwu
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad blokada wysuwu
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 200 mm
szerokość 1 434 mm
głębokość 725 mm
szerokość w jednostkach E 2×36×36 E
głębokość w jednostkach E 36 E
szerokość użytkowa szuflad 612 mm
głębokość użytkowa szuflad 612 mm
masa 342 kg
Rodzaj produktu Stanowisko biurowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951700 DE
Numer producenta 951700 DE

Opis

Wykonanie:

Punkt kontaktowy związany z produkcją – do informowania, sprawdzania i dokumentowania. Obudowa komputera z zamykanymi drzwiami zawiasowymi oraz klapą drukarki. Szafka narzędziowa z szufladami o pełnym wysuwie, na szynach rolkowych, nośność 75 kg. Półki na segregatory. Zamknięcie roletą z tworzywa.
  • zintegrowane oświetlenie z technologią LED
  • włącznik/wyłącznik oświetlenia
  • 5 gniazd zasilania
  • 2 półki, wysokość zawieszenia regulowana co 25 mm, szerokość 1385 mm, głębokość 300 mm
  • wysuwany blat roboczy z melaminy, z krawędzią blokującą położenie końcowe, grubość 29 mm, wyciąg 150 mm
  • zintegrowany kanał kablowy
  • przewód przyłączeniowy, 7 m długości.
  • Szafa z drzwiami skrzydłowymi z wysuwaną półką, szerokość użytkowa 580 mm, głębokość użytkowa 480 mm.
  • Wentylator z filtrem.
  • W szafie listwa z 3 wtykami 250 V / 16 A oraz włącznikiem.

W dostawie:

wraz z 3 wkładkami do segregatorów wiszących nr 960485, wielk. 36E

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL7035,szuflady i drzwi − niebieski sygnałowy RAL5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Żaluzje z tworzywa sztucznego bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka