electronic locking system G-ELS ELS
Nr art.:
960015 ELS
Szczegóły produktu
Dane techniczne
wysokość | 37 mm | |
długość | 123 mm | |
głębokość | 33 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Rodzaj wyświetlacza | OLED | |
Żywotność baterii (cykle zamykania) | 20 000 | |
Rodzaj produktu | Zamek elektroniczny | |
Numer artykułu | 960015 ELS | |
EAN / GTIN | 4045197911643 |
Opis
Wykonanie:
Inteligentny, pewny i szybki dostęp do państwa narzędzi G-ELS. Ergonomiczny i przyjemny w dotyku dzięki 2-składnikowym wkładkom uchwytów. Krystalicznie przezroczysty, jasny wyświetlacz OLED z dużym kontrastem. Bateria pozwala na wykonanie 20.000 cykli zamykania.
Możliwość późniejszego zastosowania w sprzęcie warsztatowym GARANT, wyprodukowanym po roku 2006.
Tryb TAG: za pomocą karty administratora TAG wzbudzić zamek w tym trybie i użyć tagów GARANT do otwarcia lub zamknięcia zamka.
Tryb PIN: za pomocą karty administratora PIN wzbudzić zamek w tym trybie i użyć kodu PIN do otwarcia lub zamknięcia zamka. W kodzie PIN można użyć cyfr 1-4 (np. 2 3 1 4).
Można wprowadzić PIN 4-miejscowy (256 różnych możliwości) albo 6-miejscowy (4096 różnych możliwości).
Zamek jest wyposażony w pojemnościowe pole dotykowe. Pole dotykowe jest podczas obsługi podświetlone od tyłu dla zapewnienia lepszej widoczności.
Możliwość późniejszego zastosowania w sprzęcie warsztatowym GARANT, wyprodukowanym po roku 2006.
Tryb TAG: za pomocą karty administratora TAG wzbudzić zamek w tym trybie i użyć tagów GARANT do otwarcia lub zamknięcia zamka.
Tryb PIN: za pomocą karty administratora PIN wzbudzić zamek w tym trybie i użyć kodu PIN do otwarcia lub zamknięcia zamka. W kodzie PIN można użyć cyfr 1-4 (np. 2 3 1 4).
Można wprowadzić PIN 4-miejscowy (256 różnych możliwości) albo 6-miejscowy (4096 różnych możliwości).
Zamek jest wyposażony w pojemnościowe pole dotykowe. Pole dotykowe jest podczas obsługi podświetlone od tyłu dla zapewnienia lepszej widoczności.
Wskazówka:
Wielkość zamka G-ELS zależy od typu szafki, ze względu na mechanizm zamykania (np. Nr 960015 rozm. GP11 jest przeznaczony do szafy z drzwiami skrzydłowymi). Państwa konsultant ds. wyposażenia warsztatowego określi potrzebny wariant. Przy pierwszym zamówieniu trzeba również zamówić kartę administratora.
Praca na zasilaniu z baterii tylko z użyciem baterii Hoffmann Group. Baterie i części zamienne są dostępne przez Hoffmann Group.
Wymiana systemów zamków już aktywowanych, a tym samym spersonalizowanych w karcie administratora, nie jest możliwa.
Części zamienne, takie jak osłony (nr 960019 wielk. BATCOV; wielk. PINCOV) i baterie (nr 960016 wielk. BAT), można znaleźć na liście części zamiennych.
Praca na zasilaniu z baterii tylko z użyciem baterii Hoffmann Group. Baterie i części zamienne są dostępne przez Hoffmann Group.
Wymiana systemów zamków już aktywowanych, a tym samym spersonalizowanych w karcie administratora, nie jest możliwa.
Części zamienne, takie jak osłony (nr 960019 wielk. BATCOV; wielk. PINCOV) i baterie (nr 960016 wielk. BAT), można znaleźć na liście części zamiennych.