{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wybór kolorów | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
szerokość | 600 mm | |
Długość podstawowa | 2 400 mm | |
wysokość wewnętrzna kieszeni | 80 mm | |
szerokość wewnętrzna kieszeni | 220 mm | |
Odstęp między kieszeniami | 160 mm | |
Nośność na uchu zewnętrznym | 250 kg | |
Nośność maksymalna | 2 500 kg | |
masa | 88 kg | |
Rodzaj produktu | Ramię ładunkowe |
Numer artykułu | 919973 2,4/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462012813 |