{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 200 kg | |
Grubość półki | 30 mm | |
Regulacja wysokości co | 53 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
materiał | ocynkowany | |
wysokość | 2 967 mm | |
szerokość | 994 mm | |
głębokość | 600 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 1 056 mm | |
Liczba półek | 7 | |
nośność półki | 200 kg | |
maksymalne obciążenie pola | 1 400 kg | |
dostęp do regału | jednostronne | |
montaż wtykowy | tak | |
Rodzaj produktu | Regały półkowe |
Numer artykułu | 991934 2967/994 | |
Numer producenta | 6671496 |