{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 2 400 kg | |
Uchwyt dla palet o nośności | 800 kg | |
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
wysokość | 3 600 mm | |
szerokość | 2 700 mm | |
głębokość | 1 100 mm | |
szerokość półki | 2 700 mm | |
Wysokość poprzeczki | 100 mm | |
dolna wysokość półki | 1 500 mm | |
Liczba poprzeczek podłużnych | 4 | |
liczba poziomów magazynowania | 2 | |
maksymalne obciążenie pola | 4 800 kg | |
Zakres zastosowania | Regał na palety | |
Rodzaj produktu | Regał na palety |
Numer artykułu | 992410 3600 | |
Numer producenta | 6689995 |