Rama regału wykonana z zimnowalcowanej stali ocynkowanej o wysokiej wytrzymałości z poziomymi rozpórkami. Poziomy magazynowania można ustawiać co 53 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Poziomy magazynowania składają się z oddzielnych półek podzielonych na segmenty. Maksymalna nośność półki: 400 kg. Obciążenie pola: przy wysokości 1960 mm – 1600 kg (przy szerokości 1994 mm) lub 1250 kg (przy szerokości 2570 mm); przy wysokości 2967 mm – 2000 kg (przy szerokości 1994 mm), lub 1800 kg (przy szerokości 2570 mm). Warunek maksymalnego obciążenia pola: maksymalna wysokość dolnego poziomu magazynowania 200 mm, maksymalna wysokość półki 600 mm.
Opis:
Wymiary montażowe: Regał podstawowy: szerokość + 62 mm Regał dostawny: szerokość + 31 mm
Zastosowanie:
Magazynowanie towarów wielkogabarytowych z lekkim i średnim obciążeniem. Dzięki obustronnej dostępności regału skróceniu ulega droga przebywana podczas kompletowania zlecenia.
Wskazówka:
Elementy mocowania w posadzce nie wchodzą w zakres dostawy.
Regały o dużej rozpiętości WR 3000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 991930 – 991967, w przypadku których można zamówić dodatkowe wymiary i elementy. Z przyjemnością przedstawimy Państwu inne opcje. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę się z nami skontaktować.
Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.