{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
grubość płyty | 25 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
wysokość | 2 500 mm | |
szerokość | 2 197 mm | |
głębokość | 1 000 mm | |
wys. regału | 2 500 mm | |
szerokość regału | 2 140 mm | |
głębokość regału | 1 000 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 2 197 mm | |
szerokość półki | 2 140 mm | |
głębokość półki | 1 000 mm | |
liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi | 4 | |
Maksymalne obciążenie półki | 950 kg | |
materiał poziomów magazynowania | płyta wiórowa | |
konstrukcja regałów | regał dostawny | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Regał o dużej rozpiętości |
Numer artykułu | 991005 2500/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514225467 | |
Numer producenta | 19549 |