Regały dostawne o dużej nośności, z 1 ramą 2000 mm

Nr art.: 993010 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 4 000
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 2 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 4 000 kg
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 020 mm
głębokość 1 370 mm
wysokość użytkowa 1 890 mm
szerokość użytkowa 920 mm
głębokość użytkowa 1 350 mm
maksymalne wyposażenie w szufladopółki/półki 3
maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła 500 kg
maksymalne obciążenie pola 4 000 kg
magazynowanie palet Wzdłużne magazynowanie palet
Rodzaj produktu Regał o dużej nośności

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 993010 2000
EAN / GTIN 4045197521866

Opis

Wykonanie:

Rama stojaków z ceowników o szerokości 100 mm. Co 50 mm zaczep do zawieszenia wysuwanych półek. Z drążkiem zamykającym (indywidualna blokada wysuwu), zabezpieczającym ścianę czołową i tylną (4-częściowy dla rozmiaru 2000, 5-częściowy dla rozmiaru 2500).

Zastosowanie:

Do wyposażenia w wysuwane półki nr 993101; 993111, ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310993316.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

  • Dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.