• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pojemniki na artykuły sypkie 400 mm

Nr art.: 990340 400
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
wysokość wanienki z przodu 110 mm
wysokość wanienki z tyłu 230 mm
pasują do regałów o głębokości 400 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
Rodzaj produktu Korytko na materiały sypkie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990340 400
EAN / GTIN 4045197516237

Opis

Wykonanie:

Dwie ścianki podłużne z ocynkowanej blachy stalowej (wysokość ścianki przedniej - 110 mm, ścianki tylnej - 230 mm), z listwami szczelinowymi od wewnątrz do zamocowania 4 ścianek działowych.

Pasuje do:

Półka nr 990320 i regały nr 990201990216.

Powłoka lakiernicza:

Poprzeczki - tylko szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.